サンウエーブ レンジフードのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
89件の「サンウエーブ レンジフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンウエーブ 換気扇」、「レンジフードシロッコファン」、「レンジフード 75cm」などの商品も取り扱っております。

金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)ランキング2位
消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量切換なし換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
1台
54,980税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)ランキング3位
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)ランキング4位
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)。44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)。38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
1個
39,980税込43,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個(2枚)
4,998税込5,498
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフード
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3)消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26排気口300×110
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
3,500税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980税込21,978
92日以内出荷

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
30,980税込34,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個スイッチ125V 3A定格電圧(V)100モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


オイルガード塗装の換気扇を取り換えるだでけで、お手入れ性がアップ。
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセットファンプロペラファン関連資料(0.42MB)
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
付属品取扱説明書、取付設置説明書、取付ビスセット、排気口具、壁取付金具ファンシロッコファン
1台
43,980税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)